Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHURTAPE AF 975CT fóliaszalag 72mm x 46m 4.0 millió | AF7XJU 22XN52

SHURTAPE AF 975CT fóliaszalag 72mm x 46m 4.0 mil

Raktáron
Tétel: AF7XJU Típus: AF 975CTKereszthivatkozás: 22XN52

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€46.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFóliaszalag
Tapadási szilárdság64 oz.
RagasztóanyagAkril
színekEzüst
Átmérő5.25 "
Hossz46m
AnyagHolt-puha alumínium fólia
Teljesítményhőmérséklet-20 foktól 260 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság18 font / hüvelyk
Vastagság4 millil.
Szélesség72mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód5906100000

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességÁtmérőHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletÁr
SHURTAPE AF 100 fóliaszalag 2-1 / 2 hüvelyk x 60 yard ezüst | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8 millil.70 oz.Akril2.5 "2.5 "60.Alufólia-20 foktól 260 fokig F€62.86
SHURTAPE AF 975CT fóliaszalag 48mm x 46m 4.0 millió | AF7XJT 22XN51 AF 975CT4 millil.64 oz.Akril48mm5.25 "46mHolt-puha alumínium fólia-20 foktól 260 fokig F€32.69
SHURTAPE SF 685 fóliaszalag 3 hüvelyk x 100 láb 17 millió | AF7XJV 22XN55 SF 68517 millil.255 oz.Butilgumi3"3"100 láb.Alumínium fólia, festhető-20 foktól 200 fokig F€119.28
SHURTAPE AF 984 fóliaszalag, Shurtape, 2 13/16 hüvelyk x 50 méter, 7.4 mil vastag, alumínium | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€43.21
SHURTAPE SF 686 fóliaszalag, UL-nyomtatott, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 hüvelyk x 33 3/8 yard, 17 mil Vastag | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€125.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURTAPE AF 975CT fóliaszalag 72mm x 46m 4.0 mil
€46.31 /Mértékegység