SHEL LAB SVAC1E-2 Vákuumos sütő 0.6 köbméter 220v | AC8BHK 39J319

SHEL LAB SVAC1E-2 Vákuumos sütő 0.6 köbméter 220v

Raktáron
Tétel: AC8BHK Modell: SVAC1E-2Kereszthivatkozás: 39J319

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,160.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum sütő
Konvekció típusaáramvezető
Belül használható méretek9 x 12 x 9 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek15.5 x 19 x 22.5 "
Tápellátás240V
Hőmérséklet Pontosság+/- 9 C fok 120 C fokon
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet +15 C és 210 C között
TermosztátAnalóg
kötet0.6 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8514300000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SVAC1E-2 Vákuumos sütő 0.6 köbméter 220v
€5,160.30 /Mértékegység