SHEL LAB SMO28-2 Sütősűrített levegő 27.5 Cu láb | AA6BVV 13R401

SHEL LAB SMO28-2 Sütősűrített levegő 27.5 Cu láb

Tétel: AA6BVV Modell: SMO28-2Kereszthivatkozás: 13R401
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,130.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlapvető digitális sütő
Konvekció típusaKényszerített levegő
Belül használható méretek62 "x30.7" x25 "
Ajtók száma1
Polcok száma6
Általános méretek37.5x24.75x78.25
Tápellátás230 V 60 Hz
Hőmérséklet Pontosság+/- 3.5 C fok 150 C fokon
Temp. HatótávolságAmb. +1 C-tól 260 C-ig
TermosztátMikroprocesszoros vezérlés
kötet27.5 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.9
Hajó magassága (cm)223.52
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8516604080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Három hüvelykes állítható kipufogónyílás, rozsdamentes acél polcok, független túlmelegedési biztonság, magas hőmérsékletű szilikon ajtótömítés, nincs fedetlen fűtés, körbetekerés, tartós porszórásos festék külső felülete Szigetelés, digitális időzítő

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaÁltalános méretekHőmérséklet PontosságkötetÁr
SHEL LAB SMO14-2 Sütő Kifolyó levegő 13.7 Cu | AA6BVU 13R399 SMO14-2337X34X47+/- 3.0 fok C @ 150 fok C13.7 köb. ft.€11,139.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SMO28-2 Sütősűrített levegő 27.5 Cu láb
€14,130.95 /Mértékegység