SHEL LAB SGO5 sütő rozsdamentes acél gravitációs konvekciós | AB4ZGW 20PH90

SHEL LAB SGO5 sütő rozsdamentes acél gravitációs konvekciós

Raktáron
Tétel: AB4ZGW Modell: SGO5Kereszthivatkozás: 20PH90

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,722.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSütő
Konvekció típusasúly
Belül használható méretek23 "H x 21" W x 19.2 "D
AnyagRozsdamentes acél
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek40 "H x 30.5" W x 27.5 "D
Fogyasztás1495W
Tápellátás115V
Hőmérséklet Pontosság+/- 4.0 C fok 150 C fokon
Temp. HatótávolságKörnyezeti +15 fok és 225 fok C között
TermosztátDigitális PID mikroprocesszor
kötet5.3 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.93
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
SHEL LAB SG03 Sütő rozsdamentes acél gravitációs konvekciós | AG9HXN 20PH89 SG03+/- 3.0 C fok 150 C fokon15 fokozatok az 225 fokig€5,238.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SGO5 sütő rozsdamentes acél gravitációs konvekciós
€7,722.91 /Mértékegység