A Sensorex S200C/BNC kombinált pH-elektródát víztisztító telepeken, valamint az élelmiszer-, ital- és gyógyszeriparban használják a pontos pH-mérés érdekében. Megbízható pH-méréseket tesz lehetővé folyadékokban és félszilárd mintákban, segítve a minőség-ellenőrzést, a folyamatoptimalizálást és a kutatási törekvéseket.
Jellemzők:
- Kerek alakú csúcsa megbízható eredményeket biztosít a minőségellenőrzés és a folyamatoptimalizálás terén.
- Ennek a Sensorex S200C pH-elektródának a működési hőmérséklete 0 és 80 °C között van.
- Epoxi házszerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság érdekében, és megbízható pH-méréseket biztosít.
- Ez a kombinált pH-elektróda BNC-csatlakozót tartalmaz a pH-mérőkkel és vezérlőkkel való egyszerű kompatibilitás és integráció érdekében.
- Egyetlen csomóponttal rendelkezik az egyszerűsített pH-mérésekhez, lehetővé téve az anyagok pontos eredményét.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell karbantartani ezt a Sensorex S200C/BNC kombinációs pH-elektródát?
A.
- A pontosság biztosítása érdekében rendszeresen kalibráljon ismert pH-oldatokkal.
- Tartsa az elektródát az ajánlott tárolóoldatban, hogy elkerülje a kiszáradást.
- Minden használat után öblítse le desztillált vízzel, hogy eltávolítsa a maradványokat.
- Óvatosan tisztítsa meg puha kefével vagy enyhe tisztítószerrel, ha szükséges.
- A különböző oldatok közötti megfelelő öblítéssel akadályozza meg a keresztszennyeződést.
- Óvatosan kezelje az elektródát, kerülje az üvegmembránnal való közvetlen érintkezést.
- Ha nem használja, fedje le az elektródát a mellékelt fedéllel.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Sensorex kombinált pH-elektróda kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a minta típusa, a pH- és hőmérséklet-tartományok, a kémiai kompatibilitás, a csatlakozás típusa és a csatlakozó kompatibilitása.
K. Mi a jelentősége az érzékeny üvegmembránnak a Sensorex S200C/BNC kombinációs pH elektródában?
A. Az érzékeny üvegmembrán reagál a hidrogénion-koncentráció változásaira a vizsgált oldaton belül. Ez a kölcsönhatás elektromos potenciálkülönbséget hoz létre, amely az oldat pH-értékének megfelelő feszültségjellé alakul.