SECURITRON

Az Egyesült Államokban, az arizonai Phoenixben székhellyel rendelkező Securitron kiváló minőségű biztonsági megoldásokat kínál elektromágneses zárak, beléptető komponensek, tápegységek és tartozékok gyártásával. KATT ide

Szűrő

Biztonság

hardver

Test Instruments

Kültéri felszerelések

Elektromos

A SECURITRON-ról

A márka katalógusában megtalálhatók az elektromágneses záraktiváló eszközök, a kijárati zárak, a pultok, a mágneses szekrényzárak, az elektromos csapások és a pultok. Securiton elektromágneses zárak rozsdamentes acél konstrukció a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Securitron digitális hozzáférésű billentyűzetek valódi 10 számjegyű működéssel, ahol a billentyűk nincsenek párosítva, lehetővé téve az egyszerű és precíz beviteli folyamatot. Digitális billentyűzetük hallható billentyűleütés-visszhanggal van felszerelve, amely minden egyes lenyomott billentyű után visszajelzést ad, javítva a felhasználó tudatosságát és a beviteli pontosságot. Ezek a billentyűzetek 59 felhasználó támogatására alkalmasak, mindegyik több belépési kóddal rendelkezik, rugalmas és biztonságos beléptető rendszert biztosítva.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Securitron MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Honeywell, Altronix és Kohler modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Securitron termékekkel.

Miért mi?

Ezek a Securitron termékek kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

M62 Magnalock

Automatikus kettős feszültséget kínálnak, így nincs szükség terepi beállításra, és kézi beavatkozás nélkül biztosítják a kompatibilitást a különböző áramforrásokkal. Ezek a zárak teljesen zárt el...Olvass tovább 

M680E EcoMag Magnalock

Ütközőlemez-rögzítősablonnal rendelkeznek, amely egyszerű beszerelési folyamatot kínál a kifelé nyíló ajtókhoz. Ezek a zárak LED jelzővel vannak ellátva, amely vizuális visszajelzést ad, jelezve, hogy az l...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek a Securitron elektromágneses zárak?

Ezeknek a záraknak az üzemi hőmérséklete -22 és 158 °F között van.

Ezeknek az M680E EcoMag Magnalockoknak van ajtóhelyzet kapcsolója?

Opcionálisan beépített ajtóhelyzet kapcsolóval rendelkeznek, amely további funkcionalitást és biztonsági felügyeletet biztosít az ajtó helyzetének érzékelésével és jelzésével.

Mit jelent az EcoMag az M680E EcoMag Magnalockban?

Az M680E EcoMag Magnalock a Securitron EcoMag technológiájával rendelkezik, hogy megőrizze a korábbi M680-as sorozat páratlan intelligenciáját, stílusát és kényelmét, miközben lenyűgöző, 80%-os energiafogyasztás-csökkenést ér el.

Exkluzív márka termékek