Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON M32-SS elektromágneses zár 300 lbs | AH8YHY 39CC43

SECURITRON M32-SS elektromágneses zár 300 lbs

Raktáron
Tétel: AH8YHY Típus: M32-SSKereszthivatkozás: 39CC43
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
€736.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V300mA
Amp húzás @ 24V150mA
befejezCsiszolt alumínium
Tartóerő (Lb.)300
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-7/8
A zár testének hossza (hüvelykben)8
Zárja le a test szélességét1-5/8
AnyagAcél
Mfr. SorozatM32
Megnyitó műveletAzonnali kiadás
Vetítés a falról2-1/8
típusFelületi Mount Split Strike

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7216
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes vetület (hüvelyk): 2 7/8
    • Armatúra hossza (hüvelyk): 8
    • Armatúra szélessége (hüvelyk): 1-5 / 8
    • Armatúra mélysége (hüvelyk): 1-7 / 8
    • Sztrájklemez hossza (hüvelykben): 6-1 / 4
    • Ütéslemez szélessége (hüvelyk): 1-5 / 8
    • Strike Plate Mélység (In.): 1/2

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti feszültségAnyagMfr. SorozattípusÁr
SECURITRON M32 elektromágneses zár | AE4JLE 5KZU9 M32Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM32-€585.28
SECURITRON M62 elektromágneses zár | AE4JLL 5KZV7 M62Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62-€756.66
SECURITRON M62G elektromágneses zár homlokra szerelhető | AE4JLT 5KZW4 M62GCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62Vezeték szerelés€744.83
SECURITRON M62D elektromágneses ajtózár kapcsoló | AE4JLW 5KZX2 M62DCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62Ajtó helyzet kapcsoló€881.50
SECURITRON MM15 elektromágneses zár | AE4JMD 5KZY0 MM15Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélMM15-€729.94
SECURITRON MM15DT Elektromágneses zár Szabotázs-gátló | AE4JME 5KZY1 MM15DTCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélMM15Ajtó helyzetkapcsoló, szabotázsgátló€854.49
SECURITRON M32 elektromágneses zár 600 lbs sorozat | AH2HCU 28XY55 M32Tiszta eloxált12/24 VDCAcélM32Felületi szerelés€656.91

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON M32-SS elektromágneses zár 300 lbs
€736.09 /Mértékegység