SANDUSKY LEE TA2V461842-09 mobil szekrény fekete 46 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 48 hüvelyk magasság | AH9AGB 39EX63

SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Mobil szekrény fekete 46 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 48 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH9AGB Modell: TA2V461842-09Kereszthivatkozás: 39EX63

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,603.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeFekete
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága48 "
Szekrény szélessége46 "
Görgős típus(4) Forgatás zárakkal
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományEllenmagasság
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma3
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás230 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusPolcok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.3184
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Igen
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Mobil szekrény fekete 46 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 48 hüvelyk magasság
€1,603.43 /Mértékegység