SANDUSKY LEE PWS241228-3W Nyitott polcok, szabadon álló acél 28 | AH9AJZ 39EY56

SANDUSKY LEE PWS241228-3W nyitott polcok, szabadon álló acél 28

Raktáron
Tétel: AH9AJZ Típus: PWS241228-3WKereszthivatkozás: 39EY56

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€100.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekfehér
Mélység12 "
Magasság28 "
Polcok száma3
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás100 font
Polc típusaHűtött
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8082
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásszínekMélységSzélességbefejezMagasságAnyagPolcok számaÁr
SANDUSKY LEE UR4818HPSVL6 Nyitott szabadon álló acél polcok 84 | AH9AJX 39EY54 UR4818HPSVL6500 fontEzüst18 "48 "Porbevonatú84 "Acél6€359.50
SANDUSKY LEE UR184872-R Nyitott szabadon álló acél polcok 72 | AH9AJY 39EY55 UR184872-R800 fontPiros18 "48 "Porbevonatú72 "Acél5€353.04
SANDUSKY LEE PWS241235-4W Nyitott polcok, szabadon álló acél 35 | AH9AKA 39EY57 PWS241235-4W100 fontfehér12 "24 "-35 "-4€57.83
SANDUSKY LEE PWS301447-4W Nyitott polcok, szabadon álló acél 47 | AH9AKB 39EY58 PWS301447-4W330 fontfehér14 "30 "-47 "-4€188.93
SANDUSKY LEE PWS351471-4W Nyitott polcok, szabadon álló acél 71 | AH9AKC 39EY59 PWS351471-4W330 fontfehér14 "35 "-71 "-4€235.53
SANDUSKY LEE PWS351871-5W Nyitott polcok, szabadon álló acél 71 | AH9AKD 39EY60 PWS351871-5W330 fontfehér18 "35 "-71 "-5€337.84
SANDUSKY LEE PS361872-5B Nyitott polcok Szabadon álló műanyag 72 | AH9AKF 39EY62 PS361872-5B150 fontFekete18 "36 "Műanyag72 "Műanyag5€151.18

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE PWS241228-3W nyitott polcok, szabadon álló acél 28
€100.24 /Mértékegység