SANDUSKY LEE WA21301230-07 Fali szekrény Hegesztett bézs | AC2NCL 2LHU6

SANDUSKY LEE WA21301230-07 Fali szekrény Hegesztett bézs

Raktáron
Tétel: AC2NCL Modell: WA21301230-07Kereszthivatkozás: 2LHU6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€537.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető tárolószekrény
AssemblyHegesztett
Szekrény színegitt
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonat
Nyomtáv20/22
HandleDupla Chrome Swing
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes mélység12 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség30 "
Polckapacitás150 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)89.41
Hajó hossza (cm)82.04
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblySzekrény színeAjtó típusaNyomtávHandleTeljes magasságPolckapacitásÁr
SANDUSKY LEE WA21301230-02 Faszén fali tárolószekrény | AE3GDL 5DCW9 WA21301230-02HegesztettFaszénStandard 20/22Dupla Chrome Swing30 "150 font€537.51
SANDUSKY LEE WA21301230-05 Fali tárolószekrény Dove szürke | AE3GDM 5DCX0 WA21301230-05HegesztettGalamb GrayStandard 20/22Dupla Chrome Swing30 "150 font€537.51
SANDUSKY LEE WA21301230-09 Fali szekrény hegesztett fekete | AE3GDN 5DCX1 WA21301230-09HegesztettFeketeStandard 20/22Dupla Chrome Swing30 "150 font€537.51
SANDUSKY LEE WAIV301226-07 Fali tárolószekrény 36 x 30 Putty | AF6AWJ 9UEP8 WAIV301226-07ÖsszeállítottgittClearview22Hinta26 "59 font€701.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE WA21301230-07 Fali szekrény Hegesztett bézs
€537.51 /Mértékegység