SANDUSKY LEE GW1F301226-M9 moduláris fali szekrény 30 hüvelyk szélesség Szürke/fekete | AH9AHV 39EY21

SANDUSKY LEE GW1F301226-M9 moduláris fali szekrény 30 hüvelyk széles szürke/fekete

Raktáron
Tétel: AH9AHV Modell: GW1F301226-M9Kereszthivatkozás: 39EY21

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€587.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fali szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeSzürke / fekete
Szekrény mélysége12 "
Szekrény magassága26 "
Szekrény szélessége30 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20/22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHúz
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
FelszerelésIgen, a hardvert nem tartalmazza
Ajtók száma2
Polcok száma2
Polckapacitás180 font
Erősségi besorolásKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.3304
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SANDUSKY LEE GW1F301226-09 moduláris tárolórendszer, 30 x 12 x 26 hüvelykes méret | CM7ZNA GW1F301226-09Tárolószekrény€555.93
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE GADF301836-09 Moduláris tárolórendszer, 30 x 18 x 36 hüvelykes méret | CM7ZNB GADF301836-09Tárolószekrény€807.97
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE GF3F241872-09 Moduláris tárolórendszer, 24 x 18 x 72 hüvelykes méret | CM7ZNC GF3F241872-09Tárolószekrény€819.71
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE GF3F361872-09 Moduláris tárolórendszer, 36 x 18 x 72 hüvelykes méret | CM7ZND GF3F361872-09Tárolószekrény€974.40
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE GF3F462472-09 Moduláris tárolórendszer, 46 x 24 x 72 hüvelykes méret | CM7ZNE GF3F462472-09Tárolószekrény€1,115.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE GW1F301226-M9 moduláris fali szekrény 30 hüvelyk széles szürke/fekete
€587.76 /Mértékegység