SANDPIPER SMA3 6AM1. Centrifugális szivattyú, 3 hüvelykes légüzemű AJ2JWW 6WY64

SANDPIPER SMA3 6:1. Centrifugális szivattyú levegővel működtetett 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2JWW Modell: SMA3 6AM1.Kereszthivatkozás: 6WY64

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,330.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
Ügynökségi megfelelésCE
Levegő bemeneti nyomása80
AlapanyagAlumínium
Átmérő13 "
NPT-mentesítés3 "F
GPM víz @ 10 Ft. a feje275
GPM víz @ 15 Ft. a feje240
GPM víz @ 20 Ft. a feje210
GPM víz @ 25 Ft. a feje175
GPM víz @ 30 Ft. a feje150
GPM víz @ 35 Ft. a feje125
GPM víz @ 40 Ft. a feje100
GPM víz @ 5 Ft. a feje300
GPM víz @ 50 Ft. a feje25
GPM víz @ 60 Ft. a feje36
HandleIgen
Magasság23.5 "
Ház anyagaAlumínium
HP2.5
Járókerék anyagaÖntöttvas
Beömlőnyílás1/2 "NPTF
Hossz13 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1.5 "
Max. Fej55 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Motor fordulatszám3000
TengelytömítésBuna N.
Szélesség12 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.4118
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)36.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. feje: 70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDPIPER SMA3 6:1. Centrifugális szivattyú levegővel működtetett 3 hüvelykes
€7,330.36 /Mértékegység