SANDPIPER 032.036.000. Pneumatikus folyadékszint-szabályozás 1/2 hüvelykes Npt | AG3REU 33UJ67

SANDPIPER 032.036.000. Pneumatikus folyadékszint-szabályozás 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AG3REU Modell: 032.036.000.Kereszthivatkozás: 33UJ67

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,402.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint-szabályozás
test anyagaAcél
TeljesítésCE
csatlakozás1 / 2 "NPT
Felszerelés1 / 2 "NPT
Úszó Dia.6"
Úszó hossza6-7 / 8 In.
Úszó anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Magasság12.75 "
Hossz72 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet190 fok
Rögzítő konzol anyagaAcél
Tartók1-1 / 2 "cső
MűveletAutomatikus
Teljes hossz72 "
Szár hossza72 "
Szár anyaga303 Stainless Steel
KapcsolótípusMechanikus/pneumatikus
KikapcsolKülönböző szintek
BekapcsolKülönböző szintek
típusPneumatikus
Szélesség9 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8481909085

Termék részletek:

    • Max. Vízszint beállítása (108)
    • Min. Vízszint beállítása (4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDPIPER 032.036.000. Pneumatikus folyadékszint-szabályozás 1/2 hüvelykes Npt
€3,402.69 /Mértékegység