SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Függőleges postaláda süllyesztett 6 ajtós sárgaréz | AG3HCD 33KW25

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Függőleges postafiók süllyesztett 6 ajtós sárgaréz

Tétel: AG3HCD Típus: 3506BRPKereszthivatkozás: 33KW25

Szerezd meg április 23, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekSárgaréz
Mélység7.5 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság19 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly40 font
Ajtók száma6
IrányultságFüggőleges
típussüllyesztett
Szélesség35.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód9403200020

Termék részletek:

A Salsbury Industries 3506BRP postafiók ideális az iskolák, főiskolák, magán postaközpontok és vállalati levelezőközpontok leveleinek feladására. A magánélet védelme érdekében zárakat és kulcsokat tartalmaz az egyes postafiókokhoz.

Jellemzők:

  • A Salsbury Industries 3506BRP postafiók alumínium konstrukciója porszórt bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a zord környezeti feltételeknek.
  • Beépített karimás gallérral rendelkezik, amely a hátsó vagy oldalsó paneleken keresztül egy durva nyílásba illeszkedik.
  • Minden postafiók ajtajában van egy behúzás, amelyen a bérlő nevét és/vagy fiókszámát azonosító címke található.
  • Ajtajai és kárpitjai csíkozottak, hogy ellenálljanak a karcolásoknak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell telepíteni ezt a postafiókot?

A.

  • Hozzon létre egy durva nyílást a falon a postafiók méretei szerint.
  • Vegye ki az egységet a kartondobozból, és helyezze függőlegesen egy sima felületre.
  • Előre billentve távolítsa el a rekesz-szerelvényt a keretről.
  • Emelje felfelé, amíg az alap ki nem szabadítja az alsó zsanércsapokat.
  • Az alsó végét fordítsa kifelé, és vegye le a keretről.
  • Szerelje fel a keretet a kívánt helyre.

K. Mi az ideális dőlésszög ehhez a postafiókhoz?

A. 30-58 fok a padlótól.

K. Van ennek a postafióknak főzára?

V. Igen, ez a Salsbury 3506BRP postafiók főzárral és két kulccsal rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételFelszerelésNettó súlyAjtók számatípusSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Függőleges postaláda süllyesztett 3 ajtós ezüst | AG3FQW 33KT64 3503ARPAlumíniumFüggőleges postafióksüllyesztett25 font3süllyesztett18.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP függőleges postafiók felülete 3 ajtós ezüst | AG3FQX 33KT65 3503 ASPAlumíniumFüggőleges postafiókfelületi25 font3felületi18.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP függőleges postaláda süllyesztett 3 ajtós sárgaréz | AG3FQY 33KT66 3503BRPSárgarézFüggőleges postafióksüllyesztett25 font3süllyesztett18.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP függőleges postafiók felülete 3 ajtós sárgaréz | AG3FQZ 33KT67 3503BSPSárgarézFüggőleges postafiókfelületi25 font3felületi18.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP függőleges postaláda süllyesztett 3 ajtós zöld | AG3GQA 33KT68 3503GRPZöldFüggőleges postafióksüllyesztett25 font3süllyesztett18.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Függőleges postafiók felülete 3 ajtó zöld | AG3GQB 33KT69 3503GSPZöldFüggőleges postafiókfelületi25 font3felületi18.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP Függőleges postafiók Süllyesztett 3 ajtós homok | AG3GQC 33KT70 3503 SRPHomokkőFüggőleges postafióksüllyesztett25 font3süllyesztett18.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Függőleges postafiók süllyesztett 6 ajtós sárgaréz