Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP PO-37ST PA uszkár rögzítő gyűrű, külső típus, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk | AE3CRF 5CE67

ROTOR CLIP PO-37ST PA uszkárrögzítő gyűrű, külső típus, 3/8 hüvelykes, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CRF Modell: PO-37ST PAKereszthivatkozás: 5CE67

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€18.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.720 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.022 "
Illik a Groove Dia-hez.0.331 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.3 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.312 "
Ingyenes OD0.680 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-37ST PA uszkárrögzítő gyűrű, külső típus, 3/8 hüvelykes, 50 pk
€18.26 /csomag