RIDGID 36518 hidraulikus csőhajlító, felhajtható szárny, 3/8 – 2 hüvelykes méret | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 Hidraulikus csőhajlító, felhajtható szárny, 3/8-2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2AAP Típus: 36518Kereszthivatkozás: 6PFE8

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,798.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőhajlító, kézi
Hajlítsa a sugarat1 25/32" - 7 7/8"
FunkcióTip-Up szárnyhajlító a szokásos gáz- és fekete csövek precíziós hideghajlításához
AnyagAcél
tartomány3/8 "- 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.39
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8462290050
Származási országCN

Termék részletek:

A RIDGID 36518 hidraulikus csőhajlító szabványos gázcsövek hideg hajlítására szolgál 2 hüvelyk átmérőig. Ideális helyszíni hajlítási, gépgyártási és kazángyártási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Kézi vezérlést biztosít a fogantyú fel/le mozgatásához a pontos hajlítás érdekében.
  • Szivattyúnként hosszú hengerlökettel rendelkezik, egykörös hidraulikus rendszerrel és visszatérő rugós lehetőséggel a kezelő minimális fáradásához.
  • Kényelmes billenő szárny konfiguráció a cső gyors eléréséhez a beállítás és eltávolítás során.
  • Tartós dugattyútömítésekkel és nyomáscsökkentő szelepekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák az idő előtti szivárgást és a hidraulikus rendszer túlnyomását.
  • Hajlítási szögjelzők a mérések elvégzésére, valamint az indítási, leállítási és csőeltávolítási munkák csökkentésére.
  • Tartalmaz egy sor hidraulikus csőhajlító alkatrészt, mint például tartósarok, csaprögzítés, U-konzol és formázók a szabványos gázcső-alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szabványoknak kell megfelelniük az ehhez a hajlítóhoz használt csöveknek?

A.

  • EN 10255
  • ASTM A53 40. és 80. ütemterv
  • DIN 2440 és 2441
  • BS 1387
  • GB/3091 (ISO 559)

K. Milyen biztonsági szabályokat kell szem előtt tartani a hidraulikus csőhajlítók használatakor?

A.

  • A cső hajlítása közben ne felejtse el távol tartani a kezét a szerszámtól és a hengerektől.
  • A karbantartás során mindig az ajánlott hidraulikaolajat használja.

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36518 Hidraulikus csőhajlító, felhajtható szárny, 3/8-2 hüvelyk
€2,798.00 /Mértékegység