REVCOR F2805-29 R propeller, 28 hüvelykes átmérő, 29 fokos emelkedés | AC3BLG 2RCG3

REVCOR F2805-29 R propeller, 28 hüvelyk átmérő, 29 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC3BLG Modell: F2805-29 RKereszthivatkozás: 2RCG3

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€422.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélje ki a propellert, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP8449
CFM @ 0.300-In. SP7363
Max. FORDULAT850
Min. HP1
Kések száma5
Hangmagasság29 fok
Propeller átm.28 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)75.18
Hajószélesség (cm)75.18
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hubless propeller alacsony statikus nyomású alkalmazásokhoz hőszivattyúkban, légkondicionálókban, fűtőberendezésekben, tető ventilátorok és hőcserélők
    • Jellemzői a forgásirányú ürítés, dombornyomott alumínium pengék és a Galvalume pókok a szilárdság és a merevség érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR F2805-29 R propeller, 28 hüvelyk átmérő, 29 fokos emelkedés
€422.23 /Mértékegység