Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 125v sárgaréz | AB7ZQQ 24W647

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 125v sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7ZQQ Típus: EFHC8321G001125/DCDDKereszthivatkozás: 24W647

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€934.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2"
Térfogat-együttható0.80
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Max. Folyadék hőmérséklete120 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.9 / 32 "
Teljes magasság3 15 / 16 "
Teljes hossz3.125 "
Teljes szélesség2.5 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség125 VDC
Watts20.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Üzemi nyomáskülönbségtest anyagaKözépvonal cső KözépméretNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc 120/110v Alumínium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAlumínium2-13 / 16 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€574.93
RED HAT 8342G020 Kettős mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiSárgaréz2.5 "1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€946.67
RED HAT EF8342G020120/60DA Kettős mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiSárgaréz2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,371.41
RED HAT 8360G071 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiMűanyag-1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€263.90
RED HAT 8316G016 mágnesszelep 3/2 3/8 hüvelyk NO 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiSárgaréz3.187 "1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€713.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 125v sárgaréz
€934.73 /Mértékegység