Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8360G071 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AG6QMH 44U314

RED HAT 8360G071 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk 120/110v

Raktáron
Tétel: AG6QMH Típus: 8360G071Kereszthivatkozás: 44U314
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
€263.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaMűanyag
Térfogat-együttható0.07
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete130 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság4.375 "
Teljes hossz2.25 "
Teljes szélesség1 15 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás100 psi
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts9.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Üzemi nyomáskülönbségtest anyagaKözépvonal cső KözépméretNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc 120/110v Alumínium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAlumínium2-13 / 16 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€574.93
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 125v sárgaréz | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiSárgaréz2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€934.73
RED HAT 8342G020 Kettős mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiSárgaréz2.5 "1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€946.67
RED HAT EF8342G020120/60DA Kettős mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiSárgaréz2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,371.41
RED HAT 8316G016 mágnesszelep 3/2 3/8 hüvelyk NO 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiSárgaréz3.187 "1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€713.56

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8360G071 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk 120/110v
€263.90 /Mértékegység