RED DEVIL 5080-03 pultra szerelhető fedeles prés, gallon pint és félpintes tartályok bezárása | AA6KBW 14C563

RED DEVIL 5080-03 pultra szerelhető fedeles prés, bezárja a gallon pinteket és a félpint kvart tartályokat

Raktáron
Tétel: AA6KBW Modell: 5080-03Kereszthivatkozás: 14C563

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPulttartó fedél prés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.69
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8422301100
Származási országCN

Termék részletek:

A Red Devil 5080-03 fedélnyomó ellentartót ipari környezetben használják a tartályok biztonságos lezárására. Kényelmes fedélnyomásra szolgál, biztosítva a légmentes záródást. Ez a festékdobozfedeles prés ideális a termék frissességének megőrzésére és a tárolás és szállítás során a kiömlések megelőzésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan húzhatom meg ezt a fedelet, sajtoló ellentartót?

A.

  • Keresse meg a szorító mechanizmust.
  • Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a feszültség növeléséhez.
  • Tesztelje a fedélprést a kívánt tömítettségre.
  • Ismételje meg a folyamatot, ha további meghúzásra van szükség.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Red Devil 5080-03 fedél-présszámláló-tartót?

A.

  • Nedves ruhával törölje le a port vagy a törmeléket.
  • Rendszeresen ellenőrizze és kenje meg a mozgó alkatrészeket.
  • Használaton kívül tartsa száraz és tiszta környezetben.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartanom ennek a fedélnyomó ellentartónak a használata közben?

A.

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, beleértve a kesztyűt és a védőszemüveget.
  • Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség ki van kapcsolva a karbantartás során.
  • Működés közben ne helyezze a kezét mozgó alkatrészek közelébe.
  • Olvassa el és kövesse a gyártó kézikönyvét az irányelvekért.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED DEVIL 5080-03 pultra szerelhető fedeles prés, bezárja a gallon pinteket és a félpint kvart tartályokat
€802.46 /Mértékegység