Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO C17-100 2 fokozatú fűtés/hűtés szabályozás | AD7FFB 4E919

RANCO C17-100 2 fokozatú fűtés/hűtés szabályozás

Raktáron
Tétel: AD7FFB Típus: C17-100Kereszthivatkozás: 4E919

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€153.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza24 "
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V25A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V16A
Vezérlési tartomány64 fok és 101 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V18-25A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V18-25A
Mélység3"
Differenciális3.5 fok F
Ház típusaEgyik sem
Teljes terhelésű erősítők25A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Magasság3"
Induktív erősítők @ 120 V20A
Induktív erősítők @ 240 V20A
Szerelési helyAz egységen
Szerelési típusBármely pozíció
Kapcsolók száma2
Teljes hossz39 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)240VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC25A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése8-9 / 16 "
Érzékelő típusRéz
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Kapcsolótípus2 SPDT
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Beszúrási mélység (3 ")

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományDifferenciálisKapcsolótípusÁr
RANCO C12-5010 Fűtés/hűtés szabályozás | AD7FFA 4E912 C12-501060 fok és 98 fok F között3 fok FSPDT€110.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO C17-100 2 fokozatú fűtés/hűtés szabályozás
€153.38 /Mértékegység