RAMFAN UB20XX Akna bevezető készlet robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNW 20LP12

RAMFAN UB20XX Akna bevezető készlet robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4 LE 230 V

Raktáron
Tétel: AG9HNW Típus: UB20XXKereszthivatkozás: 20LP12

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,579.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátorkészlet
erősítők1.2
Ventilátor / ventilátor sebessége2850 rpm
színekFekete
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/3
Hossz25 láb.
AnyagUV-álló, antisztatikus polietilén ház
Maximális áramlás szabad levegőben819 cfm
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség230V
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.484
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)144.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az antisztatikus rendszer a belépés leállítása nélkül szellőztet, hogy fenntartsa a légáramlást a feladatok során, és lehetővé teszi a gyors be- és kilépést
    • Képes ellenállni a zord időjárási körülményeknek és teljesen vezetőképes a veszélyes helyzetek ellen
    • Tartalmazza az UB20XX ventilátort, gyorscsatlakozó tartályt vezető csatornával, MED, 90 fokos könyök és univerzális rögzítés

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPAnyagtípusFeszültségÁr
RAMFAN UB20 / MED akna beléptető rendszer 8 hüvelyk 1/3 Hp | AA6MGA 14H531 UB20 / MED2.7Sárga1/3 LEUV-álló PolyethelyneTengelyirányú115 / 240 VAC€2,056.09
RAMFAN UB20XX Akna bevezető készlet robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3LE 115V | AG9HNV 20LP11 UB20XX2Fekete1/3UV-álló, antisztatikus polietilén házAxiális robbanásbiztos115V€7,579.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN UB20XX Akna bevezető készlet robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4 LE 230 V
€7,579.97 /Mértékegység