RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNU 20LP10

RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4 LE 230V

Raktáron
Tétel: AG9HNU Típus: UB20XXKereszthivatkozás: 20LP10

Szerezd meg április 24, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,853.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők1.2
Ventilátor / ventilátor sebessége2850 rpm
színekFekete
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/3
Hossz35 "
AnyagUV-álló, antisztatikus polietilén ház
Maximális áramlás szabad levegőben819 cfm
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség230V
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.144
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagynyomású ventilátor, amelyet nagy mennyiségű friss levegő ellátására terveztek a gödrök, tartályok és föld alatti boltozatok nyitásához
    • Polikarbonát burkolattal rendelkezik, amely ellenáll a tűznek, vegyszereknek, véletlen ütéseknek és szélsőséges időjárási körülményeknek
    • Rugalmas vezetőcső a légáramlás pontos irányához
    • Könnyű és kompakt motorház, amely önindítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a véletlen indítási gyulladás kockázatát
    • Beépített csatornaadapterek az antisztatikus csatornákhoz való biztonságos rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN EFi50 szűk helyű ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE | AF3QHM 8AWU3 EFi50Tengelyirányú-Sárga115 / 240 VAC18 "16 "19 "1/2 LE€3,010.92
RAMFAN UB30 zárt tér ventilátor axiális csatorna 12 hüvelyk 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Tengelyirányú8Sárga115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hp€1,174.49
RAMFAN EFI50 szűk helyű ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Tengelyirányú10Sárga230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor 8 in 1/4 LE 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAxiális robbanásbiztos1.2Fekete230V12 "8"14 "1/3€7,579.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4 LE 230V
€4,853.16 /Mértékegység