RAMFAN UB20 / MED akna beléptető rendszer 8 hüvelyk 1/3 Hp | AA6MGA 14H531

RAMFAN UB20/MED aknabevezető rendszer 8 hüvelykes 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AA6MGA Modell: UB20/MEDKereszthivatkozás: 14H531

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,056.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátorkészlet
erősítők2.7
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.8"
HP1/3 LE
AnyagUV-álló Polyethelyne
Maximális áramlás szabad levegőben980 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség115 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.46
Hajó magassága (cm)143.51
Hajó hossza (cm)69.6
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPAnyagtípusFeszültségÁr
RAMFAN UB20XX Akna bevezető készlet robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/3LE 115V | AG9HNV 20LP11 UB20XX2Fekete1/3UV-álló, antisztatikus polietilén házAxiális robbanásbiztos115V€7,579.97
RAMFAN UB20XX Akna bevezető készlet robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNW 20LP12 UB20XX1.2Fekete1/3UV-álló, antisztatikus polietilén házAxiális robbanásbiztos230V€7,579.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN UB20/MED aknabevezető rendszer 8 hüvelykes 1/3 LE
€2,056.09 /Mértékegység