RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V | AG9HNQ 20LP07

RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V

Raktáron
Tétel: AG9HNQ Modell: UB20Kereszthivatkozás: 20LP07

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők1.3
Ventilátor / ventilátor sebessége2850 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/3
Hossz31.5 "
AnyagUV-álló polietilén
Maximális áramlás szabad levegőben819 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség230V
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7085
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN EFi50 szűk helyű ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE | AF3QHM 8AWU3 EFi50Tengelyirányú-Sárga115 / 240 VAC18 "16 "19 "1/2 LE€3,010.92
RAMFAN UB30 zárt tér ventilátor axiális csatorna 12 hüvelyk 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Tengelyirányú8Sárga115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hp€1,174.49
RAMFAN EFI50 szűk helyű ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Tengelyirányú10Sárga230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor 8 in 1/4 LE 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXAxiális robbanásbiztos1.2Fekete230V12 "8"14 "1/3€4,853.16
RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAxiális robbanásbiztos1.2Fekete230V12 "8"14 "1/3€7,579.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V
€824.36 /Mértékegység