RAE STL-116-5110 Járda Stencil Bike Lane Arrow 72 Inch | AH2JRG 29EN06

RAE STL-116-5110 járda stencil kerékpársáv nyíl 72 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JRG Modell: STL-116-5110Kereszthivatkozás: 29EN06

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterKerékpársáv nyíl
Karakter magasság72 "
Karakter szélessége24 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség30 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságKarakterKarakter magasságKarakter szélességeAnyagDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-5100 Járda stencil kerékpársáv - Mutcd 72 hüvelykes | AH2JRF 29EN05 STL-116-51000.063 "Bike Lane - Mutcd72 "40 "Alacsony sűrűségű polietilén178 "48 "€393.24
RAE STL-116-5115 Járda stencil kerékpársáv ívelt nyíl | AH2JRH 29EN07 STL-116-51150.063 "Kerékpársáv ívelt nyíl36 "31 "Alacsony sűrűségű polietilén142 "38 "€378.23
RAE STL-116-5120 Járda Stencil Bike Lane Chevron 41 hüvelykes | AH2JRJ 29EN08 STL-116-51200.063 "Bike Lane Chevron41 "40 "Alacsony sűrűségű polietilén847 "46 "€344.55
RAE STL-116-5200 Járda stencil autópálya háromszög 18 hüvelykes | AH2JRK 29EN09 STL-116-52000.063 "Autópálya háromszög18 "72 "Alacsony sűrűségű polietilén124 "78 "€415.67
RAE STL-116-5210 Járda stencil Highway téglalap 24 hüvelykes | AH2JRL 29EN10 STL-116-52100.063 "Autópálya téglalap24 "72 "Alacsony sűrűségű polietilén148 "96 "€226.60
RAE STL-108-70614 Járdasablon, 6 hüvelyk karaktermagasság, 0.125 hüvelyk vastagság, polietilén | CH6RPN 429U75 STL-108-706140.125 "-6"38 "polietilén112 "44 "€117.63
ajánlatkérés
RAE STL-108-70608 Járdasablon, 0.125 hüvelyk vastag, 12 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség | CT8LQX 429U69 STL-108-70608--------€142.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-5110 járda stencil kerékpársáv nyíl 72 hüvelykes
€404.42 /Mértékegység