Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QMARK CDFDS leválasztó kapcsoló egység 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897

QMARK CDFDS leválasztó kapcsoló egység 277v 60 Hz

Raktáron
Tétel: AC8CZY Modell: CDFDSKereszthivatkozás: 39K897

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€491.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeválasztó kapcsoló
AC erősítők30
Hz60
Hossz2"
Szerelési típusEgység
Fázis1
Feszültség277
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységKW-hoz illikHzSzerelési típusFázisFeszültség tartományÁr
QMARK DS25 leválasztó kapcsoló 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 a 15.060-1 vagy 3208 a 600€353.85
QMARK MPDS60 leválasztó kapcsoló egység szerelve | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 a 5050/60Egység szerelve1 vagy 3208-600 VAC€578.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK CDFDS leválasztó kapcsoló egység 277v 60 Hz
€491.74 /Mértékegység