Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QEP 10063Q gumifugázó úszó 12 x 4 hüvelykes | AE4AZC 5HXD5

QEP 10063Q gumifugázó úszó 12 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4AZC Típus: 10063QKereszthivatkozás: 5HXD5

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€25.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi gumi habarcs úszó
támogatásAlumínium
HandleWood
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyúhossz7.75 "
Hossz12 "
AnyagGumi
Vastagság3 / 4 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205598000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: két lekerekített és két négyszögletes sarok, ergonomikus kialakítású kényelmes fogantyú, alumínium hátlap

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QEP 10063Q gumifugázó úszó 12 x 4 hüvelyk
€25.30 /Mértékegység