Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PURDY 144152120 Festékecset 2 hüvelykes szögletes szárny Minden festék | AF6NTV 19ZN31

PURDY 144152120 Festékecset 2 hüvelykes szögletes szárny Minden festék

Raktáron
Tétel: AF6NTV Típus: 144152120Kereszthivatkozás: 19ZN31

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€37.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEcset
Kefe hossza2 11 / 16 "
Kefe anyagNylon / Polyester
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúWood
Teljes hossz12 13 / 64 "
Festék típusaMinden festék
Méret2"
StílusSzögszárny
Vastagság9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9603404060

Termék részletek:

    • Szilárdság (Firm)

Termékváltozatok

TermékekModellKefe hosszaFogantyúTeljes hosszFesték típusaMéretStílusVastagságÁr
PURDY 144064320 Ecset 2 hüvelykes 11-3/4 hüvelykes | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Természetes keményfa11.75 "Víz alapú, olaj alapú2"Lapos szárny9 / 16 "€46.69
PURDY 144064325 Ecset 2-1/2 hüvelykes 12 hüvelykes | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Természetes keményfa12 "Víz alapú, olaj alapú2.5 "Lapos szárny5 / 8 "€54.92
PURDY 144116420 Ecset 2 hüvelykes 11-7/8 hüvelykes | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Természetes keményfa11.875 "Olaj alapú2"Szögszárny9 / 16 "€45.99
PURDY 144116425 Ecset 2-1/2 hüvelykes 12-3/8 hüvelykes | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Természetes keményfa12.375 "Olaj alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€49.65
PURDY 144152215 Ecset 1-1/2 hüvelykes 11-3/8 hüvelykes | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Természetes keményfa11.375 "Víz alapú1.5 "Szögszárny1 / 2 "€33.34
PURDY 144152220 Ecset 2 hüvelykes 12-1/4 hüvelykes | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Természetes keményfa12.25 "Víz alapú2"Szögszárny9 / 16 "€46.03
PURDY 144152225 Ecset 2-1/2 hüvelykes 12-3/4 hüvelykes | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Természetes keményfa12.75 "Víz alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€57.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PURDY 144152120 Festékecset 2 hüvelykes szögletes szárny Minden festék
€37.80 /Mértékegység