Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3045B Nyitott végű csavarkulcs 15/16 x 1 15 fok 11-31/64l | AA8XGX 1ANM2

PROTO J3045B nyitott végű csavarkulcs 15/16 x 1 15 fok 11-31/64l

Raktáron
Tétel: AA8XGX Típus: J3045BKereszthivatkozás: 1ANM2

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€63.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla nyitott csavarkulcs
befejezFekete oxid
Fej szöge15 fok
Fejméret15 / 16 "x 1"
AnyagAcél
Teljes hossz11 31 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret15 / 16 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3040 Nyitott végű csavarkulcs 13/16 x 7/8 15 fok 10-1/8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Szatén10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€36.84
PROTO J3020B nyitott kulcs 5/16 x 3/8 15 fokos 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BFekete oxid5.25 "5/16 x 3/8 "€18.94
PROTO J3025B nyitott kulcs 7/16 x 1/2 15 fok 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BFekete oxid6.437 "7/16 x 1/2 "€20.32
PROTO J3026B nyitott csavarkulcs 1/2 x 9/16 15 fok 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BFekete oxid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€22.81
PROTO J3030B nyitott kulcs 9/16 x 5/8 15 fokos 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BFekete oxid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€26.89
PROTO J3035B Nyitott végű csavarkulcs 11/16 x 3/4 hüvelyk 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BFekete oxid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€31.68
PROTO J3039B Nyitott végű csavarkulcs 3/4 x 7/8 15 fok 9-39/64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BFekete oxid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€41.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3045B nyitott végű csavarkulcs 15/16 x 1 15 fok 11-31/64l
€63.97 /Mértékegység