Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10027T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-11/16 hüvelykes 12 Pt | AB6GGU 21GT36

PROTO J10027T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-11/16 hüvelykes 12 Pt

Raktáron
Tétel: AB6GGU Típus: J10027TKereszthivatkozás: 21GT36

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€110.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagEdzett acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz2 11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-11 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10014T ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€90.04
PROTO J10016T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€91.31
PROTO J10018T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€89.32
PROTO J10020T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€91.27
PROTO J10021T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-5/16 hüvelykes 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€96.39
PROTO J10022T ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/8 hüvelykes 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€98.28
PROTO J10023T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€103.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10027T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-11/16 hüvelykes 12 Pt
€110.44 /Mértékegység