A Procon 141A140F11AA forgólapátos szivattyú egy folyadékátvivő eszköz, amelyet vegyi feldolgozásban, italadagolóban és élelmiszer-feldolgozásban használnak.
Jellemzők:
- 3/8 hüvelykes NPT-nyílással rendelkezik a folyadékcsatlakozáshoz, és egy beépített szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a törmelék sérülését.
- Ez a szivattyú szorító rögzítést kínál az egyszerű telepítés érdekében, és kettős lapos hajtáskonfigurációval rendelkezik a hatékony folyadékátvitel érdekében.
- EPDM / nitril elasztomerekkel rendelkezik, amelyek megbízható tömítési tulajdonságokat biztosítanak, és kiegyensúlyozatlan kerámia / szén tömítéssel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében.
- Ez a szivattyú az óramutató járásával megegyező irányban forog, és szénből készült belső alkatrészekkel rendelkezik az önkenéshez.
- Alacsony ólomtartalmú sárgaréz szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében, valamint egy bypass Ultem szelep típusú a folyadékáramlás szabályozásához.
Kompatibilis tartozékok:
- procon 1113 V-szalag bilincs: Biztonságos kapcsolatot biztosít a hengeres alkatrészek között, megbízható és szoros tömítést kínálva különféle alkalmazásokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Vannak-e megfontolások a zajcsökkentéssel kapcsolatban forgólapátos szivattyúk használatakor?
V. A forgólapátos szivattyúk működés közben némi zajt generálhatnak, különösen nagyobb sebességnél. A zajszint csökkentése érdekében fontolóra veheti rezgéscsillapítók vagy rezgéscsillapító tartók felszerelését.
K. Milyen típusú folyadékok kezelhetők a forgólapátos szivattyúkkal?
V. A forgólapátos szivattyúk különféle folyadékokat képesek kezelni, beleértve a folyadékokat, gázokat és iszapokat.
K. Működtethetek egy forgólapátos szivattyút olaj nélkül?
A. A forgólapátos szivattyúkat soha nem szabad olaj nélkül üzemeltetni. Az olaj döntő szerepet játszik a kenésben, tömítésben és hűtésben. A szivattyú olaj nélküli működtetése gyorsan súlyos károsodásokhoz vezethet, például túlzott kopáshoz és a mozgó alkatrészek beszorulásához.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a forgólapátos szivattyút?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze és tartsa a szivattyú olajszintjét az ajánlott tartományon belül.
- Vizsgálja meg és azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült lapátokat és tömítéseket.
- Tartsa a szivattyú külsejét tisztán és szennyeződésektől mentesen.
- Nyomásmérők és áramlásmérők segítségével nyomon követheti a szivattyú teljesítményét.
- A kopás és a vibráció elkerülése érdekében ügyeljen a szivattyú és a motor megfelelő beállítására.
- A mozgó alkatrészeket a gyártó útmutatásai szerint kenje meg.