Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony ólomréz | AE4CYW 141A125F11AA 250

PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4CYW Modell: 141A125F11AAKereszthivatkozás: 141A125F11AA 250

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€251.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.75 lbs.
Külső megkönnyebbülésKötelező
Áramlási sebesség125 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi126 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi124 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi122 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi120 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi128 sebesség / óra
GPH125
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.26 hp
HP @ 150 psi0.36 hp
HP @ 200 psi0.47 hp
HP @ 250 psi0.57 hp
HP @ 50 PSI0.16 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam131 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás250 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 1
Min. Áramlási sebesség121 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány2pH
Tápellátás1.22 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
NyélRozsdamentes
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, integrált 100 mesh vezeték
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaBypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8413810030
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 141A125F11AA forgólapátos szivattyú egy térfogat-kiszorításos szivattyú, amely egy forgórészre szerelt lapátokat használ, hogy vákuumot vagy nyomást hozzon létre egy hengeres kamrán belüli forgatással. Ahogy a forgórész forog, a lapátok a centrifugális erő hatására be- és kicsúsznak, és változó térfogatú kamrákat hoznak létre. Ez a mozgás lehetővé teszi a szivattyú számára, hogy hatékonyan szívja be és ürítse ki a folyadékokat. Italadagolókban, eszpresszógépekben, hűtőberendezésekben, víztisztító rendszerekben és ipari folyadékszállítási feladatokban használják.

Jellemzők:

  • Forgólapátos mechanizmussal rendelkezik, amely stabil áramlási sebességet biztosít még változó nyomás mellett is.
  • Ez a forgólapátos szivattyú önfelszívó képességgel rendelkezik a víz számára, lehetővé téve a gyors és hatékony indítást, minimalizálva az állásidőt és optimalizálva a termelékenységet.
  • Beépített belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve a túlzott nyomás elleni védelem érdekében.
  • Ez a lapátos szivattyú beépített szűrővel rendelkezik, amely hatékonyan távolítja el a törmeléket és a részecskéket a szivattyúzott folyadékból, védi a későbbi alkatrészeket és fenntartja a folyadék minőségét.
  • Alacsony ólomtartalmú sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a szivattyú NPT 3/8 hüvelykes csatlakozásokat kínál a bemeneti és kimeneti nyílásoknál a szabványos vízvezeték-szerelvényekkel való kompatibilitás érdekében, megkönnyítve a meglévő rendszerekbe való integrálást.
  • EPDM / nitril elasztomer tömítésekkel rendelkezik a szivárgásmentes csatlakozások és a tartósság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyei vannak a forgólapátos szivattyú használatának más típusú szivattyúkhoz képest?

V. Más szivattyúkhoz képest a forgólapátos szivattyúk általában stabilabb és állandó áramlási sebességet biztosítanak. Hatékonyak, kompaktak és a folyadékszállítási alkalmazások széles körére alkalmasak.

K. Mekkora ennek a Procon 141A125F11AA forgólapátos szivattyúnak a maximális áramlási sebessége?

V. A Procon 141A125F11AA forgólapátos szivattyú áramlási sebessége 125 gallon/óra (375 liter/óra).

K. Hogyan működik a belső nyomáscsökkentő szelep a forgólapátos szivattyúban?

A. A belső nyomáscsökkentő szelep megvédi a szivattyút a túlzott nyomástól azáltal, hogy a folyadékot visszavezeti a bemenetbe, amikor a nyomás elér egy előre beállított határt.

K. Melyek a forgólapátos szivattyúk javasolt karbantartási gyakorlatai?

A. A forgólapátos szivattyú minimális karbantartást igényel. A szűrő rendszeres ellenőrzése és tisztítása, a szivárgás ellenőrzése és a megfelelő kenés biztosítása általános karbantartási gyakorlat.

K. Mi az üzemi hőmérséklet tartománya ennek a szivattyúnak?

V. A Procon 141A125F11AA forgólapátos szivattyú -4 és 160 °F közötti hőmérsékleti tartományban működhet.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr
PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
PROCON 101b100F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
PROCON 101C100F11BC forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz
€251.83 /Mértékegység