Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Led munkalámpa 10 mészhomok | AA4YDV 13J071

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Led munkalámpa 10 mészhomok

Raktáron
Tétel: AA4YDV Modell: MPLS-II-3-sdKereszthivatkozás: 13J071

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€81.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje36 XNUMX óra.
akkumulátor mérete2016
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága8m
TestszínHomok
Test Dia.1.25 "
test anyagaNejlon
Színkimeneti módPiros
Átmérő1"
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságIgen
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz4.5 "
Lens AnyagLexan
Fényteljesítmény10 lm
Fénykimeneti módokMaxbright LED, magas, alacsony
Lumens10
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény10
FelszerelésMolle, sisak
Szerelési típusSín
Az elemek száma2
Pántok száma0
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon36 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásCE
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásWater Resistant
Súly elemekkel0.56 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513104000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Led munkalámpa 10 mészhomok
€81.42 /Mértékegység