Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D Helical Insert, M5 X 0.80 Thread Size, 10mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBM 5WZL6

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D csavaros betét, M5 x 0.80 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBM Modell: 3520-5.00X2.0DKereszthivatkozás: 5WZL6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€7.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret5.2mm
Ingyenes tekercs Dia.6.80mm
Hossz10 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM5 x 0.8
Koppintson a Méretek elemreM5 x 0.80
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D csavaros betét, M5 x 0.80 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€7.02 /csomag