POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B Hűtött cirkulációs kád 7 literes 120vac | AA4ALW 12C222

POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B Hűtött cirkulációs kád 7 liter 120vac

Raktáron
Tétel: AA4ALW Modell: SD7LR-20-L11BKereszthivatkozás: 12C222

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,570.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtött keringő fürdő
Pontosság+/- 0.04 C fok
AC erősítőkNormál digitális 120 VAC / 60 Hz
Kapacitás7 liter (alacsony profil)
Kamra magassága5"
A kamra hossza6-3 / 16 "
A kamra szélessége5-19 / 32 "
TeljesítésCSA, CE
kijelzőLCD érintőképernyő 3.75 "
Áramlási sebesség11 lpm
Max. Hőmérséklet170 fok
Sebesség2 fokozatú szivattyú
Hőmérséklet EllenőrzésStandard digitális
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EllenőrzésPontosságAC erősítőkTemp. HatótávolságKapacitáskijelzőÁramlási sebességMax. HőmérsékletÁr
POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Hűtés/fűtés 20–135c Alacsony profil | AA4ALV 12C221 MX7LR-20-L11BMX (alap)+/- 0.07 C fok--20 foktól 135 fokig7 liter (alacsony profil)LCD 3.25 "12.8 lpm-€7,051.75
POLYSCIENCE AD7LR-20-L11B Hűtött cirkulációs fürdő 7 literes alacsony profilú | AA4ALX 12C223 AD7LR-20-L11BIGEN+/- 0.01 C fokAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-20 foktól 200 fokig7 liter (alacsony profil)LCD érintőképernyő 3.75 "20.1L / Min200 fok€9,241.77
POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B hűtött keringető fürdő 7 literes alacsony profilú | AA4ALY 12C224 AP7LR-20-L11BIGEN+/- 0.01 C fokAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-20 foktól 200 fokig7 liter (alacsony profil)SmartTouch színes LCD 4.3 "20.1L / Min-€11,347.79
POLYSCIENCE AD07R-20-L11B Hűtött cirkulációs fürdő 7 literes | AA4AMD 12C229 AD07R-20-L11BIGEN+/- 0.01 C fok--20 foktól 200 fokig7 LiterLCD érintőképernyő 3.75 "20.1L / Min200 fok€9,149.42
POLYSCIENCE AP07R-20-L11B Hűtött cirkulációs fürdő 7 literes | AA4AME 12C230 AP07R-20-L11BIGEN+/- 0.01 C fokFejlett programozható 120 VAC/60 Hz-20 foktól 200 fokig7 LiterSmartTouch színes LCD 4.3 "20.1L / Min200 fok€11,347.79
POLYSCIENCE AD07R-40-L11B Hűtött cirkulációs fürdő 7 literes | AA4AMH 12C233 AD07R-40-L11BIGEN+/- 0.01 C fokAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-40 foktól 200 fokig7LLCD érintőképernyő 3.75 "20.1L / Min200 fok€9,621.85
POLYSCIENCE AP07R-40-L11B Hűtött cirkulációs fürdő 7 literes | AA4AMJ 12C234 AP07R-40-L11BIGEN+/- 0.01 C fokFejlett programozható 120 VAC/60 Hz-40 foktól 200 fokig7 LiterSmartTouch színes LCD 4.3 "20.1L / Min200 fok€11,871.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B Hűtött cirkulációs kád 7 liter 120vac
€7,570.37 /Mértékegység