POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Fűtött 135c | AA4ANW 12C268

POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Fűtött 135c

Raktáron
Tétel: AA4ANW Típus: MX15H135-L11BKereszthivatkozás: 12C268

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,780.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött keringő fürdők
Pontosság+/- 0.07 C fok
Kapacitás15L
Kamra magassága5-1 / 2 "
A kamra hossza8-11 / 32 "
A kamra szélessége10-7 / 8 "
TeljesítésCSA, CE
kijelzőLCD 3.25 "
Áramlási sebesség12.8 lpm
Sebesség1 sebességes szivattyú
Hőmérséklet EllenőrzésMX (alap)
Temp. Hatótávolságkörnyezeti +10 fok és 135 fok között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)72.77
Hajószélesség (cm)52.71
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Fűtött 135c | AA4ANP 12C262 MX07H135-L11B7L€4,375.48
POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Fűtött 135c | AA4APC 12C274 MX20H135-L11B20L€5,157.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Fűtött 135c
€4,780.18 /Mértékegység