POLYKEN

Szűrő

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

510510307510510510510510510510510510

Ragasztók tömítőanyagok és szalag Szűrő

Kétoldalas szalagok

Széles körben használják általános célú rögzítési és rögzítési alkalmazásokhoz, valamint szőnyegek felszereléséhez. 40 oz/inch tapadási szilárdságú gumiragasztóval rendelkezik, amely akár 30 lb/inch szakítószilárdságot is képes biztosítani. 11 mil és 13 mil vastag és 48 mm, 72 mm és 1 hüvelykes változatban kapható

Csatorna- és szövetszalagok

Tartalmazza a rakománygödör varratszalagokat, szövetszalagokat, légszigetelő szalagokat, védőszalagokat és varratszalagokat, amelyek ideálisak szigetelő csatornák tömítésére, színkódolási munkákra és csővégek burkolására

Szalagos szalag 48mm x 55m 7 Mil ezüst
Cikkszám: AD2DXQ
Modell: 307
€13.34 /Mértékegység
Kosárba

Filmszalag

UV- és nedvességálló fóliaszalagok, amelyek kiváló tapadóerőt biztosítanak egyenetlen vagy érdes felületeken. Ideális varrat-, tömítés- és toldási szolgáltatásokhoz, valamint címkék és hajók elsüllyedés elleni védelméhez. Fekete, piros, fehér és átlátszó változatban kapható

  • Filmszalag
  • Filmszalag
  • Filmszalag
  • Filmszalag+3
POLYKEN

Filmszalag

(6) tétel

Fóliaszalagok

  • Fóliaszalag
  • Fóliaszalag
POLYKEN

Fóliaszalag

(2) tétel

A POLYKEN-ről

A Polyken, a Berry Global egyik almárkája, az egyik legmegbízhatóbb forrás a ragasztási és ragasztási megoldások biztosításában az autóiparban, a művészeti és szórakoztatóiparban, valamint a HVAC-iparban. A kiterjedt Polyken katalógus spray-ragasztókat, orvosi transzfer szalagokat, elektromos szalagokat, légszigetelő szalagokat, szőnyegszalagokat, hámszalagokat, filmszalagokat és fóliaszalagokat tartalmaz. Polyken kétoldalas szövetszalagok Erős gumiragasztóval rendelkezik mindkét oldalon, amely ideális általános célú rögzítéshez és tartáshoz, valamint szőnyegek és PE ​​bélés felszereléséhez, hogy megkönnyítse a letekerést. Ezek a szalagok minimális maradványt hagynak maguk után lehúzáskor, és akár 30 font/inch húzóterhelést is képesek kezelni 30 és 200 °F közötti üzemi hőmérsékleten. Vízálló és légmentes tömítés létrehozására HVAC-rendszerek foltozási vagy javítási munkái során és csatornák, a márka fóliaszalagok A legmegfelelőbbek, mivel nagy teherbírású, minden időjárási körülmények között használható fóliaszerkezetük, amely további butilmasztix-réteggel van bevonva, hogy kiválóan ellenálljon a hidegnek, a napfénynek, a víznek és a hőnek. Ezek a butil tömítőszalagok kompatibilisek horganyzott anyagokhoz, és megkönnyítik a felület festését, ezáltal elkerülhető a további tömítési igény. 48 és 72 mm-es szélességben kaphatók Raptor Supplies.