Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNNEL KING 32831 Funnel Utility 16 oz. | AE2THX 4ZH70

FUNNEL KING 32831 Tölcsér segédprogram 16 oz.

Raktáron
Tétel: AE2THX Típus: 32831Kereszthivatkozás: 4ZH70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.21 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSegédtölcsér
színekFekete
Átmérő3 / 4 "
Magasság4.5 "
Hossz5.5 "
AnyagMűanyag
Kiöntő kívül Dia.3 / 4 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom16 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PLEWS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságHosszÁr
FUNNEL KING 32833 Funnel Utility 8 Oz | AE2THW 4ZH69 32833Sárga3.5 "4.125 "5"€2.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNNEL KING 32831 Tölcsér segédprogram 16 oz.
€3.21 /Mértékegység