PLASTEC P20ST6P025 Blower, Direct Drive Forward Curve, 7.875 Inch Wheel Dia., 1/4 hp Motor, 3 Phase | CH6QUX 61DC98

PLASTEC P20ST6P025 Légfúvó, Közvetlen meghajtású ív, 7.875 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE motor, 3 fázis

Tétel: CH6QUX Modell: P20ST6P025Kereszthivatkozás: 61DC98
€4,059.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Fúvó fordulat / perc1140 RPM
CFM @ 0.200-In. SP300
CFM @ 0.250-In. SP300
CFM @ 0.500-In. SP300
dBA @ 5 láb46 dBA
Mélység14.7 "
Teljes terhelésű erősítők1.33 / 0.62A
Magasság24.73 "
Ház befejezésepolipropilén
Ház anyagapolipropilén
Hz50 / 60 Hz
Bemeneti átmérő6.3 "
Max. A környezet hőmérséklete.-13 fok F
Max. Bemeneti hőm.140 fok. F
Motorkeret71
Motoros HP1/4 LE
Motor fordulatszám1140 RPM
Outlet Dia.6.62 "
Fázis3
ForgásCCW
Tengely Dia.14mm
Feszültség230 / 460V
Kerékátmérő7.875 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége4.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábMélységÁr
PLASTEC P15SS2P050 légfúvó, közvetlen meghajtású görbe, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/2 LE motor, 1 fázis | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€2,689.39
ajánlatkérés
PLASTEC P15SS4P033 Műanyag légfúvó, Közvetlen hajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,690.61
ajánlatkérés
PLASTEC P15SS6P025 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,009.75
ajánlatkérés
PLASTEC P15ST2P050 Műanyag légfúvó, Közvetlen hajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/2 LE, 3 fázis | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€2,628.96
ajánlatkérés
PLASTEC P15ST4P033 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 3 fázis | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,636.97
ajánlatkérés
PLASTEC P15ST6P025 légfúvó, közvetlen meghajtású görbe, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE motor, 3 fázis | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€2,940.54
ajánlatkérés
PLASTEC P20SS4P033 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előremenő görbe, 7.875 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,054.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC P20ST6P025 Légfúvó, Közvetlen meghajtású ív, 7.875 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE motor, 3 fázis
€4,059.65 /Mértékegység