PELICAN 1495NF védőtok 21-5/8 In L 17-1/4 In W, Black | AA4UGH 13E452

PELICAN 1495NF védőtok 21-5/8 In L 17-1/4 In W, fekete

Raktáron
Tétel: AA4UGH Modell: 1495NFKereszthivatkozás: 13E452

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€395.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység2-11 / 16 "
színekFekete
Belső mélység3-13 / 16 "
Belső hossza18.875 "
Belső szélesség13.125 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1.125 "
Terhelhetőség46.15 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1495
Teljes mélység4.875 "
Teljes hossz21.625 "
Teljes szélesség17.25 "
kötet0.55 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.55 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlsó mélységBelső mélységMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
PELICAN BLACKBOX-3U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilén---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,644.58
PELICAN BLACKBOX-4U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilén---13 "38.5 "24.5 "-€2,766.28
PELICAN BLACKBOX-5U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilén---15 "38.5 "24.5 "-€2,859.01
PELICAN BLACKBOX-7U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilén---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,878.65
PELICAN BLACKBOX-9U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilén---22 "38.5 "24.5 "-€3,308.85
PELICAN BLACKBOX-11U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilén---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,253.88
PELICAN BLACKBOX-14U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilén---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,955.96

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1495NF védőtok 21-5/8 In L 17-1/4 In W, fekete
€395.74 /Mértékegység