PATTERSON FAN HIP18B-CS Nagy sebességű ipari ventilátor, 18 hüvelykes, rezgésmentes, álló | CH6PPM 482V95

PATTERSON VENTILÁTOR HIP18B-CS Nagy sebességű ipari ventilátor, 18 hüvelykes, nem rezgő, álló

Tétel: CH6PPM Modell: HIP18B-CSKereszthivatkozás: 482V95
€1,731.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Légáramlat3800 cfm
erősítők2.4-2.3 / 1.2A
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Mélység16 "
Környezeti alkalmazásokIpari
ŐranyagAcél
Magasság24 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Motoros HP1/2 LE
motor típusa3 fázis
Szerelési helyCsak ventilátorfej
Kések száma3
Sebességek száma1
Fázis3
RPM1725 RPM
Tengely Dia.5 / 8 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230/460V AC
Szélesség24 "
Vezetékvédelem befejezéseKék porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.LégáramlaterősítőkFeszültségSzélességDia Dia.MagasságTételÁr
PATTERSON FAN HIP14B-CS Nagy sebességű ipari ventilátor, 14 hüvelykes, rezgésmentes, álló | CH6PPK 482V93 HIP14B-CS1 / 2 "2600 cfm1.5-1.4 / 0.75A208-230/460V AC20 "14 "20 "Ventilátor€1,237.02
ajánlatkérés
PATTERSON FAN HIP18A-CS Nagy sebességű ipari ventilátor, 18 hüvelykes, rezgésmentes, álló | CH6PPL 482V94 HIP18A-CS5 / 8 "3800 cfm6 / 3-2.9A115/208-230V AC24 "18 "24 "Ventilátor€1,226.33
ajánlatkérés
PATTERSON FAN HIP22B-CS Nagy sebességű ipari ventilátor, 22 hüvelykes, rezgésmentes, helyhez kötött | CH6PPP 482V97 HIP22B-CS5 / 8 "5570 cfm2.4-2.3 / 1.2A208-230/460V AC29 "22 "29 "Ventilátor€1,488.28
ajánlatkérés
PATTERSON FAN COMBO2 Nagy sebességű beltéri ipari mennyezeti ventilátor, 14 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség, 2600 cfm | CT7LWZ 359TX0 COMBO2-------Ipari mennyezeti ventilátor€1,553.48
PATTERSON FAN COMBO5, nagy sebességű beltéri ipari mennyezeti ventilátor, 18 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség, 3800 cfm | CT7LXA 359TX3 COMBO5-------Ipari mennyezeti ventilátor€1,681.80
PATTERSON FAN COMBO8 Nagy sebességű beltéri ipari mennyezeti ventilátor, 22 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség, 5570 cfm | CT7LXB 359TX6 COMBO8-------Ipari mennyezeti ventilátor€1,919.51
PATTERSON FAN COMBO10 Nagy sebességű beltéri ipari mennyezeti ventilátor, 26 hüvelykes lapátátmérő, 1 sebesség, 7650 cfm | CT7LXC 359TX8 COMBO10-------Ipari mennyezeti ventilátor€3,013.66

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PATTERSON VENTILÁTOR HIP18B-CS Nagy sebességű ipari ventilátor, 18 hüvelykes, nem rezgő, álló
€1,731.40 /Mértékegység