Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N38481091 levegővezérlő szelep, 3 utas, 1-1/4 hüvelykes bemenet, 140 psi, 25 cfm | AC9AWU 3FEP8

PARKER N38481091 levegővezérlő szelep, 3 utas, 1-1/4 hüvelykes bemenet, 140 psi, 25 cfm

Raktáron
Tétel: AC9AWU Modell: N38481091Kereszthivatkozás: 3FEP8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,289.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaLégi pilóta / légi visszatérés
Térfogat-együttható23.30
Cv23.3
Magasság7.53 "
Hossz5.25 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 125
Pozíciók száma2
Az utak száma3
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/4
Pilóta nyomás25
Port méret1-1 / 4 bemenet, 1-1 / 2 kipufogó
típusNormálisan nyitva
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség6.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 3-utas / 2-állású levegőszabályozó szelep, amely hengerek és légmozgatók vezérlésére szolgál acélgyárakban, öntödékben és autóipari öntő- és sajtolóüzemekben
    • Távoli pilot porttal felszerelve, belső pilot-visszatérő mechanizmussal, és akár 25 cfm légáramlást is képes biztosítani
    • Előolajozott, nagy fordulatszámú szelepes szelep lehetővé teszi a kenésű és nem kenő levegővel történő használatát is

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort mérettípusSzélességÁr
PARKER N35431091 Szelep légpilóta 3 utas 3/8 hüvelykes bemenet | AC9AWG 3FEN6 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogóÁltalában zárt3.31 "€452.41
PARKER N35441091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWH 3FEN7 Network TwentyOne3.804.78 "3.06 "1/2 bemenet, 1/2 kipufogóÁltalában zárt3.31 "€482.49
PARKER N35461091 Levegővezérlő szelep, 3-utas / 2-pozíciós, 3/4 hüvelykes szelepnyílás mérete | AC9AWJ 3FEN8 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "3/4 bemenet, 1 kipufogóÁltalában zárt4.38 "€692.94
PARKER N35471091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 1 hüvelykes szívónyílás, külső vezérlőszelep | AC9AWK 3FEN9 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "1 bemenet, 1-1 / 4 kipufogóÁltalában zárt4.38 "€692.94
PARKER N36481091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/4 hüvelykes bemenet | AC9AWL 3FEP1 Network TwentyOne23.307.53 "5.25 "1-1 / 4 bemenet, 1-1 / 2 kipufogóÁltalában zárt6.13 "€1,268.06
PARKER N36491091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWM 3FEP2 Network TwentyOne23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 bemenet, 1-1 / 2 kipufogóÁltalában zárt6.13 "€1,333.42
PARKER N37431091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, külső vezérlő | AC9AWP 3FEP4 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogóNormálisan nyitva3.31 "€489.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N38481091 levegővezérlő szelep, 3 utas, 1-1/4 hüvelykes bemenet, 140 psi, 25 cfm
€1,289.46 /Mértékegység