Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B23A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VXW 30N265

PARKER B23A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VXW Modell: B23AKereszthivatkozás: 30N265

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€30.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaIpari
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret1 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret1 / 8-27 "
Menet típusa
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBarb mérettest anyagaMax. FolyamCsőméretMenetméretMenet típusaTestméretÁr
PARKER 24 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXB 30N247 24Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi3 / 8 "€50.22
PARKER 24-5B gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXC 30N248 24-5BAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€64.40
PARKER 24-5BP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXD 30N249 24–5 BPAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€56.35
PARKER 24-6B gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXE 30N250 24-6BAcél1 / 2 "Acél50 cfm---3 / 8 "€74.31
PARKER 24C gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXF 30N251 24CAcél-Acél50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "férfi3 / 8 "€54.72
PARKER 24F gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXG 30N252 24FAcél-Acél50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi3 / 8 "€48.68
PARKER 25 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, acél | AC4VXH 30N253 25Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "3 / 8 "€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B23A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€30.41 /Mértékegység