Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARAGON 8143-20 Defrost Control 208/240V 40 Amper | AA4QKV 12Z390

PARAGON 8143-20 Defrost Control 208/240V 40 Amper

Raktáron
Tétel: AA4QKV Modell: 8143-20Kereszthivatkozás: 12Z390

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€222.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndított idő, távoli hőmérséklet vagy nyomás megszűnt leolvasztás vezérlés
erősítők40
kontakt típus2 NEM, 1 NC
Ház anyagaFém
Max. Be / Ki ciklusokNaponta 6 ciklus
Felmondás típusaHőmérséklet vagy nyomás
Feszültség208/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9106908500
Származási országMX

Termék részletek:

    • Leolvasztás megindítása (idő)
    • Kiolvasztási idő (perc) (4–110)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHáz anyagaTételFelmondás típusaFeszültségÁr
PARAGON A1400-00 Leolvasztás időzítő 120V 21 perc 6 óránként | AA3YXR 11Z778 A1400-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€22.86
PARAGON B1400-00 Leolvasztás időzítő 120V 8 ciklus 21 perc | AA3YXT 11Z779 B1400-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€24.41
PARAGON A1402-00 Leolvasztás időzítő 120V 8 ciklus 21 perc | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€29.12
PARAGON G1400-00 Leolvasztás időzítő 120V 6 ciklus 25 perc | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€22.97
PARAGON 9045-00 Defrost Control 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030FémIdőkezdet és időzített leolvasztás vezérlésTime120/208/240€281.70
PARAGON 8041-00 Defrost Control 120V 6 ciklus | AA4QKP 12Z385 8041-0040FémIdőkezdet és időzített leolvasztás vezérlésTime120€212.72
PARAGON 8047-00 Defrost Control 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040FémIdőkezdet és időzített leolvasztás vezérlésTime120€237.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARAGON 8143-20 Defrost Control 208/240V 40 Amper
€222.86 /Mértékegység