Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORBIS RCS01215-1 SZÜRKE borító szürke 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948

ORBIS RCS01215-1 SZÜRKE borító szürke 15 x 4 x 12

Raktáron
Tétel: AF4QTE Modell: RCS01215-1 GREYKereszthivatkozás: 9G948

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€17.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer fedél
színekSzürke
Megfelel a kuka szélességének12 "
Magasság5 / 8 "
Anyagpolietilén
Külső magasság5 / 8 "
Külső hossz12 "
Külső szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
ORBIS RCSO2415-1 KÉK konténerfedél Kék | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 KÉKKék-5 / 8 "24 "15 "€25.10
ORBIS RCS02415..SZÜRKE Tartályfedél Szürke | AF3NWW 8A911 RCS02415..SZÜRKESzürke-5 / 8 "24 "15 "€25.10
ORBIS CBC4842-1 SZÜRE Borító szürke 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 SZÜRKESzürkeNagy sűrűségű polietilén4"48 "41.5 "€430.40
ORBIS CBC4842-1 NATURAL borító natúr 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 TERMÉSZETESTermészetesNagy sűrűségű polietilén4"48 "41.5 "€430.40
ORBIS RCS01215-1 KÉK Borító Kék 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 KÉKKékpolietilén5 / 8 "12 "15 "€17.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS RCS01215-1 SZÜRKE borító szürke 15 x 4 x 12
€17.94 /Mértékegység