Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ORBIS NPL606 Scraper Wht Scraper 6-1/4 x 4-1/2 x 3/4 Fehér | AA2CZQ 10E153

ORBIS NPL606 kaparó Wht kaparó 6-1/4 x 4-1/2 x 3/4 fehér

Cikkszám: AA2CZQ Modell: NPL606 Scraper WhtKereszthivatkozás: 10E153
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

8.313Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételÉlelmiszerkezelő kaparó
színekfehér
befejezSima
Belső magasság3 / 4 "
Anyagpolipropilén
Külső magasság3 / 4 "
Külső hossz6 1 / 4 "
Külső szélesség4 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3923100000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS NPL606 kaparó Wht kaparó 6-1/4 x 4-1/2 x 3/4 fehér
8.313€ /Mértékegység