Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ORBIS GS6040-18 szürke köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelykes szürke | AA2CZA 10E137

ORBIS GS6040-18 szürke köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelykes szürke

Cikkszám: AA2CZA Modell: GS6040-18 szürkeKereszthivatkozás: 10E137
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

18.172Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételStack és Nest Container
Kapacitás1 köb. ft.
színekSzürke
Fda-kompatibilisIgen
befejezSima
Belső magasság6 1 / 4 "
Belső hossza19 3 / 8 "
Belső szélesség13 1 / 2 "
Terhelhetőség40 lbs.
AnyagHDPE
FészkelhetőIgen
Külső magasság7 1 / 8 "
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség15 3 / 4 "
Teljes magasság7 1 / 8 "
Teljes hossz23 5 / 8 "
Összességében Hxszxh23 5/8 "x 15 3/4" x 7 1/8 "
Teljes szxh15 3 / 4 "x 7 1 / 8"
AlakNégyszögletes
StackableIgen
típusCipel
TestszínSzürke
Tartalmazza a fedeletNem
Teljes szélesség15 3 / 4 "
Halmozási kapacitás300 lbs.
SztenderdekFDA-MEGFELELŐ
Tárolási kapacitás7.5 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságKülső magasságkötetÁr
ORBIS GS6040-13 szürke verem és fészketartó 23-5 / 8 hüvelyk szürke | AA2CYZ 10E136 GS6040-13 szürke4.5 "5.25 "0.8 köb. ft.18.947€
ORBIS GS6040-22 szürke köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelykes szürke | AA2CZB 10E138 GS6040-22 szürke7.5 "8.5 "1.3 köb. ft.20.113€
ORBIS GS6040-27 szürke köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelykes szürke | AA2CZC 10E139 GS6040-27 szürke9 13 / 16 "10.75 "1.6 köb. ft.21.999€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS GS6040-18 szürke köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelykes szürke
18.172€ /Mértékegység