ORBIS FP32 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 3.3 kupakkal szürke | AA2CYV 10E132

ORBIS FP32 szürke, fedelű tartály 3.3 Cu láb szürke

Cikkszám: AA2CYV Modell: FP32 szürkeKereszthivatkozás: 10E132
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

52.681Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételCsatolt fedéllel ellátott tartály
TestszínSzürke
Alsó belső hossz36 "
Alsó belső szélesség10 1 / 2 "
Alsó külső hossz36 3 / 4 "
Alsó külső szélesség11 1 / 4 "
színekSzürke
Konténerfal típusaSzilárd
Zsanér anyagaFém
TartalmazzaFedél
Tartalmazza a fedeletIgen
Belső magasság12 1 / 4 "
Belső hossza36 "
Belső szélesség11 "
Fedél színeSzürke
Terhelhetőség70 lbs.
FészkelhetőIgen
Hosszú osztónyílások száma5
Az elválasztó nyílások száma rövid7
Külső magasság13 "
Külső hossz39 "
Külső szélesség14 "
Teljes magasság12 "
Teljes hossz39 1 / 4 "
Összességében Hxszxh39.25 "x 14" x 12 "
Teljes szélesség14 "
Teljes szxh14 "x 12"
AlakNégyszögletes
StackableIgen
Felső belső hossz37 1 / 2 "
Felső belső szélesség12 1 / 2 "
Mennyiségi kapacitás3.3 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.03
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségAnyagHosszú elválasztó nyílások számaAz elválasztó nyílások száma rövidÁr
ORBIS FP03 kék fedéllel ellátott tartály 0.3 Cu láb kék | AA2CYM 10E125 FP03 kékKék6.5 "8.75 "6.5 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5713.234€
ORBIS FP06 kék csatolt fedelű tartály 0.6 Cu láb kék | AA2CYN 10E126 FP06 kékKék8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5715.120€
ORBIS FP075 Kék Fedős konténer 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Kék | AA2CYP 10E127 FP075 kékKék6"16.25 "8.625 "70 fontNagy sűrűségű polietilén--13.569€
ORBIS FP08 szürke, fedéllel ellátott tartály 0.8 Cu láb szürke | AA2CYQ 10E128 FP08 szürkeSzürke5.5 "18 "11.375 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5721.704€
ORBIS FP13 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 1.4 kupakos szürke | AA2CYT 10E130 FP13 szürkeSzürke10.5 "17 "10.375 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5724.755€
ORBIS FP19 szürke csatolt fedelű tartály 1.9 Cu láb szürke | AA2CYU 10E131 FP19 szürkeSzürke11.75 "19 "12.5 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5722.485€
ORBIS FP60 szürke csatolt fedelű konténer 6.49 Cu láb szürke | AB6GTL 21P615 FP60 szürkeSzürke18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 fontNagy sűrűségű polietilén--78.274€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS FP32 szürke, fedelű tartály 3.3 Cu láb szürke
52.681€ /Mértékegység