ORBIS FP19 szürke csatolt fedelű tartály 1.9 Cu láb szürke | AA2CYU 10E131

ORBIS FP19 szürke, fedelű tartály 1.9 Cu láb szürke

Cikkszám: AA2CYU Modell: FP19 szürkeKereszthivatkozás: 10E131
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

22.485Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételCsatolt fedéllel ellátott tartály
TestszínSzürke
Alsó belső hossz19 1 / 4 "
Alsó belső szélesség12 3 / 8 "
Alsó külső hossz19 7 / 8 "
Alsó külső szélesség13 "
színekSzürke
Konténerfal típusaSzilárd
Zsanér anyagaFém
TartalmazzaFedél
Tartalmazza a fedeletIgen
Belső magasság11 3 / 4 "
Belső hossza19 "
Belső szélesség12 1 / 2 "
Fedél színeSzürke
Terhelhetőség70 lbs.
FészkelhetőIgen
Hosszú osztónyílások száma5
Az elválasztó nyílások száma rövid7
Külső magasság13 "
Külső hossz23 1 / 2 "
Külső szélesség15 3 / 4 "
Teljes magasság13 "
Teljes hossz23 1 / 2 "
Összességében Hxszxh23.5 "x 15.75" x 13 "
Teljes szélesség15 3 / 4 "
Teljes szxh15.75 "x 13"
AlakNégyszögletes
StackableIgen
Felső belső hossz21 "
Felső belső szélesség14 1 / 4 "
Mennyiségi kapacitás1.9 köb. ft.
Hangerő-kapacitás tartomány10 gal. 20 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.11
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségAnyagHosszú elválasztó nyílások számaAz elválasztó nyílások száma rövidÁr
ORBIS FP03 kék fedéllel ellátott tartály 0.3 Cu láb kék | AA2CYM 10E125 FP03 kékKék6.5 "8.75 "6.5 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5713.234€
ORBIS FP06 kék csatolt fedelű tartály 0.6 Cu láb kék | AA2CYN 10E126 FP06 kékKék8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5715.120€
ORBIS FP075 Kék Fedős konténer 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Kék | AA2CYP 10E127 FP075 kékKék6"16.25 "8.625 "70 fontNagy sűrűségű polietilén--13.569€
ORBIS FP08 szürke, fedéllel ellátott tartály 0.8 Cu láb szürke | AA2CYQ 10E128 FP08 szürkeSzürke5.5 "18 "11.375 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5721.704€
ORBIS FP13 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 1.4 kupakos szürke | AA2CYT 10E130 FP13 szürkeSzürke10.5 "17 "10.375 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5724.755€
ORBIS FP32 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 3.3 kupakkal szürke | AA2CYV 10E132 FP32 szürkeSzürke12.25 "36 "11 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5752.681€
ORBIS FP60 szürke csatolt fedelű konténer 6.49 Cu láb szürke | AB6GTL 21P615 FP60 szürkeSzürke18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 fontNagy sűrűségű polietilén--78.274€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS FP19 szürke, fedelű tartály 1.9 Cu láb szürke
22.485€ /Mértékegység